ハタヤリミテッド
ハタヤリミテッドの コードリール/延長コード
ハタヤリミテッドの コードリール
海外仕様リール
商品レビューを投稿する
31日以内出荷
返品不可
31日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
89827824
品番
UK-3223
参考基準価格(税別)
¥55,600
販売価格(税込)
¥40,678
販売価格(税別)
¥
36,980
バスケットに入れる
海外の電設事情に対応。
現地での電気器具、電動工具も安心してご利用いただけます。
電線長さ(m)
30
電線仕様-種別
VCT
質量(kg)
9.2
定格電圧(V)
220〜240
コンセント個数
2
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
390×315×265
電線太さ(mm
2
)
2