ライフリー さわやかパッド レギュラーパック

(3件のレビュー)
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個(14枚) 注文コード 89828234 品番 -
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥923
販売価格(税別)
839

<ナプキン型尿ケアパッド>ぬれ感ゼロの吸収力へ●出た瞬間から表面に残る間もなくぬれ感ゼロへ。●尿成分研究から生まれた世界初※1スピードinシート。●ズレにくさUP。幅広ズレ止めテープで、モレ安心。●ニオイを閉じ込める消臭ポリマー※2配合。パウダー系の香り。●横モレを防ぐ立体ギャザー。<以下注釈>※1湿潤時も嵩高を維持できる凹凸表面シートを採用した構造。主要グローバルブランドにおける軽失禁パッド対象 2015年2月ユニ・チャーム調べ。※2アンモニアについての消臭効果がみられます

用途軽度失禁パッド、医療費控除対象品 タイプ多い時でも安心用 枚数14 長さ(cm)29 吸水量(cc/1回)120 吸収量(mL)120
注意
※汚れたパッドは早くとりかえてください。
※テープは直接お肌につけないでください。
※誤って口に入れたり、のどにつまらせることのないよう、保管場所に注意し、使用後はすぐに処理してください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
89861615
2022-11-29
用途:
私用
その他業種

無くなって困っていたので助かりました。
迅速に対応して頂き有り難う御座いました。
また機会があればお願いします。

対象商品:
89861615
2020-06-28
用途:
祖母が使用
建設業・工事業

小さくポケットにも収まりがよく、吸収量、肌触り共満足しているそうです。

対象商品:
89861615
2016-12-25
用途:
95歳の母が寝る前にあてている。
その他業種

吸収力が良くて、漏れないようです。
ベットから起きる迄に時間がかかり、トイレで、するのにまにあわなくて、使用しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「紙おむつ・排泄関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする