ライフリー 紙パンツ専用尿とりパッド

(7件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個(20枚) 注文コード 89828313 品番 -
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,538
販売価格(税別)
1,398

紙パンツにあう二つ折り形状と、ズレどめテープでご本人でも簡単に交換できる、紙パンツ専用の尿とりパッドです。
ズレ止めテープがぴったりくっついて上げ下げしてもズレずに、モレ・違和感を防ぎます。
ズレ止めテープは、はがす手間がなく何度でもつけはずしできるから、簡単に交換ができます。
二つ折り形状で、紙パンツにぴったりとおさまります。
消臭ポリマー配合。※アンモニアについての消臭効果があります。

タイプ長時間用 幅×長さ(mm)160×455 吸収量排尿3回分 吸収量(mL)450 アズワン品番65-0360-09

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 医療・介護用品編:257

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 7
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-12-04
用途:
介護
その他業種

固定テープが素晴らしい!シール式ではないので最初不安でしたが大変使いやすくベースのリハパンツも長持ち!お値段も手頃なのでリピ致します。ありがたや。

2025-04-01
用途:
取り換えで
その他業種

パンツの汚れで脱ぎ変えていたが パッドの取り換えで済むので重宝している

2人が参考にしています
対象商品:
89828304
2024-06-28
用途:
介護時
その他業種

テープの長さがちょうど良くずれることなく使用できています
他社ではないのでこれからも使用します

1人が参考にしています
対象商品:
89828313
2023-08-16
用途:
日常生活
農・林・水産業

パッドのみでは不自由を感じたので、それを補う意味で購入。
特に問題なく使用しています。

2024-09-20
用途:
母親92歳用
建設業・工事業

すっとはけるパンツの夜間補助用です。無いともっと困ります。

対象商品:
89828304
2023-08-02
用途:
介護用品
株式会社プロ・リミックス 様 (その他業種)

介護用品として使用。金額が他と比べて高いのでこの評価。

対象商品:
89828304
2021-01-13
用途:
介護者が非睡眠時
医療・福祉・介護関連業

サイズを今よりもコンパクトにして吸水力をアップさせる

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「紙おむつ・排泄関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする