ハタヤリミテッド
電球(100W)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1個
注文コード
89829513
品番
TD-100
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥900
口金
E26
適合機種
100W型軽便ランプ
質量(kg)
0.03
摘要
100V・100W透明型耐振電球
全光束(Lm)
1150
定格寿命(時間)
1000
色温度(K)
2800