ハタヤリミテッド
ハタヤリミテッドの 電球
ハタヤリミテッドの 白熱電球
ハタヤリミテッドの シリカ電球
電球(60W)
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
89829538
品番
TD-60
参考基準価格(税別)
¥1,000
販売価格(税込)
¥791
販売価格(税別)
¥
719
バスケットに入れる
口金
E26
適合機種
ホームハンドランプ
質量(kg)
0.03
摘要
100V・60W透明型耐振電球
全光束(Lm)
590
定格寿命(時間)
1000
色温度(K)
2800