- アラウ 洗濯用せっけん SARAYA(サラヤ) 89830447

アラウ 洗濯用せっけん

(5件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個(1000mL) 注文コード89830447 品番-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥500
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る

(植物性)無添加せっけん+天然ハーブ「アラウ.洗濯用せっけん」は、おかげ様で洗濯用せっけん売上げNO.1。感謝の気持ちを込めてリニューアル。
計量キャップが、1度で75mL1回分、目盛りも見やすくなりました。
ボトルの注ぎ口が深くなり、パックの注ぎ口も広くなりつめかえやすくなりました。
手になじむ丸型フォルム
ドラム式にも対応

商品タイプ詰替用 成分純石けん分(30%脂肪酸カリウム) 形状液体 シリーズarau.(アラウ) 液性弱アルカリ性 アズワン品番64-1228-85

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
89830447 - 28632889 - アラウ 洗たく用せっけん SARAYA(サラヤ) アラウ 洗たく用せっけん SARAYA(サラヤ) 1個(1L) 499 税込549 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
26580618
2023-04-27
用途:
日常
その他業種

洗濯石鹸や柔軟剤の香りが苦手なのだが同商品は臭い残りがなく汚れがよく落ちる上に値段も手頃。取扱終了がとても残念。代用品としてゼラニウムの方を大量買いします

対象商品:
26580618
2020-08-15
用途:
現場で着用した作業着の洗濯に使用します。
建設業・工事業

無添加の製品なので安心して使用できるのと、洗濯中のハーブの香りがきつくなく心地よいです。2L詰め替えはキャップ付きなので補充量が調整できて使いやすいです。

対象商品:
26580618
2017-11-08
用途:
自宅洗濯用に使用しています

自然に優しいイメージなので毎回購入しています。市販では2Lサイズがなかなか売っていないので助かります。

対象商品:
26580618
2022-01-28
用途:
衣服の洗濯
不動産業

以前はラージサイズの詰換え用の品揃があったと思いましたが。

対象商品:
89830395
2016-11-01
用途:
洗濯

洗浄力も高く、強い香りもなく、肌や自然にやさしい点もよい。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「洗濯用洗剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする