- ウェーブハンディーワイパー ユニ・チャーム 89832041

ウェーブハンディーワイパー

(10件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード89832041 品番-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は6種類から選べます 他の種類を見る

家中まるごと、これ1本!超立体ヘッド搭載で、ふわふわボリュームアップ。ホコリ・ゴミからめて離さない!

タイプ- セット内容ハンディワイパー1本、取替シート1枚 ブルー 全長(mm)360 種類ハンディモップ シートサイズ(mm)175×105

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
89832041 - 67925454 - ウェーブハンディーワイパー ユニ・チャーム ウェーブハンディーワイパー ユニ・チャーム 1セット 199 税込219 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 10
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-08-15
用途:
改修工事での室内清掃時
建設業・工事業

改修工事での室内作業後の机上や机上のパソコン廻りのホコリ取りに使用しました。
使い捨ての安価な商品を探していたので満足しています。

2025-04-23
用途:
什器備品のホコリ取り用
建設業・工事業

室内什器の清掃用として購入。安価で詰め替え用もあるのでリピート購入しました。

対象商品:
67925454
2024-08-21
用途:
机等のホコリ取りに使用しています
サービス業

以前は静電気で吸着するタイプを使用していましたが、性能が落ちてきたので本製品を購入しました。ウェーブ部が交換できるので、洗う等の手間が無くなり便利です。

対象商品:
67925472
2024-01-11
用途:
パソコンの周辺の掃除
鉱業

よくほこりも取れるので、とても便利に使っています。
この先も使います。

対象商品:
67925472
2023-07-21
用途:
テレビの画面の拭きとり
その他業種

想像通りです。クーポンがあったから書いました。良かったと思います。

対象商品:
67925454
2021-10-03
用途:
車内の清掃

車のダッシュボードなどをのホコリを取るために買いました。一度でサッと取り切れるので便利です。使った後は外でパタパタと叩けば何度も使えます。

対象商品:
67925472
2020-09-18
用途:
家具の家具のホコリ取り
株式会社吉田製作所 様

こちらの方が安いのでコストパフォーマンスには優れているが、クイックルワイパーと比較すると値段相応に感じた。

1人が参考にしています
対象商品:
67925454
2020-01-08
用途:
事務所の清掃

取り外しがしやすく持ち手の感触も良い。
手の届く範囲ではあるがしっかりホコリも取れる。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハンディモップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする