21000374 エリエール 超吸収 キッチンタオル エリエール 89833231 21000374 エリエール 超吸収 キッチンタオル エリエール 89833231

エリエール 超吸収 キッチンタオル

(30件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1パック(70カット×2ロール) 注文コード89833231 品番21000374
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る

濡れても破れにくい。
水も油もしっかり吸収。
店頭で目立つ大柄なエンポス。

用途
野菜・肉・魚の水切りに
揚げ物の油きりに
フライパンや鍋の油ふきに
食器ふきや食器の保存に
キッチン周りのふき掃除に
レンジや換気扇の汚れふきに
カット数70 仕様2枚重ね 材質パルプ100% シートサイズ(mm)228×220 アズワン品番65-2105-42

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 厨房機器・キッチン/店舗用品編:301

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 30
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
11746017
2026-02-19
用途:
商品の水気を取る、汚れを拭き取る
卸売・小売業

使いやすい大きさで、吸収も良く、何度も購入させていただいてます。

対象商品:
11746017
2025-05-10
用途:
お料理の時
製造業

厚手でしっかりしているため使いやすく、カット数も多くてお得

1人が参考にしています
2024-09-30
用途:
開発品の試作時
教育・研究機関

吸収性も良く、ちょうど良いサイズのタオルペーパーです。
1箱売りでお得価格にして頂けると助かります。

対象商品:
89833231
2023-11-08
用途:
調理

定期的に購入させていただいております。
こういう消耗品がネットで便利に買えて助かります。

対象商品:
11746017
2023-09-06
用途:
事務所湯沸し室の清掃
製造業

使い捨て清掃ペーパーとして使用。気軽に使えるので便利。水をつけて軽く拭き取るだけて綺麗に汚れが取れる。

対象商品:
41521349
2023-01-13
用途:
ハンカチの代用
教育・研究機関

四つ折りにして使い捨てハンカチとして使用。自宅用のハンドタオルは別のペーパータオルですが、持ち歩くにはこの固さと厚みがちょうど良く、ボックス型のように最初から折りたたんであるのより、すんなり折り目がついて遠目には普通のハンカチに見えるはずです。とはいえ、他人が一枚ずつ切り離して四つ折りにしているのを見たら、ヒマなのか?とツッコミをいれますね。

対象商品:
11746017
2023-02-13
用途:
キッチン用
株式会社ロンビックジャパン 様 (建設業・工事業)

油汚れも、そのほかの汚れにも使いやすく何にでも使用できそうです。

対象商品:
89833231
2022-10-07
用途:
何度か頼んでいます。

嫁が結構大量にキッチンタオルを消費するので、モノタロウで定期的に頼んでいます。
消費することが確実な商品を取り揃えてくれるのは何かと助かります。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ラップ・ホイル・キッチンペーパー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする