テラル多久(旧三菱電機)
テラル多久(旧三菱電機)の 陸上ポンプ
循環ポンプ(LP)
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
89836258
品番
25LP-155K
参考基準価格(税別)
¥84,700
販売価格(税込)
¥80,278
販売価格(税別)
¥
72,980
バスケットに入れる
口径(mm)
25
出力(W)
150
電源(V)
単相100
周波数(Hz)
50
仕様
パイプライン式(配管途中に縦・横自由に据付可能)、押込圧200kPaまで使用可能、(液質)清水
用途
冷温水循環、一般給水、機器組込
回転数(min
-1
[r.p.m])
3000
液温範囲(℃)
0〜90
極数(P)
2
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません