SAMURAI ELVEX
SAMURAI ELVEXの メガネ・ゴーグル・防災面
SAMURAI ELVEXの 安全メガネ
SAMURAI ELVEXの 2眼型 メガネ
安全メガネ XTS
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
89836942
品番
XTS-3
参考基準価格(税別)
¥3,000
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
頑丈なフルフレーム型安全メガネ。竿先はゴム製で柔軟性があり、快適な付け心地。
レンズ色
グレイ
用途
チェンソー作業、草刈り機等
付属品
マイクロファイバーメガネケース付
質量(g)
27
規格
米国国防総省基準MIL-STD662 / MIL-PRF-31013, 米国工業規格ANSI Z87.1-2010(+), 欧州工業規格CE-EN166
フレーム色
薄紺
可視光線透過率(%)
0.23
保護率(%)
青色光線保護率:0.76
紫外線カット
UV LIGHT(180-380nm) 99.9% HIGH UV(380-400nm) 98%
RoHS指令(10物質対応)
対応