SAMURAI ELVEX
SAMURAI ELVEXの メガネ・ゴーグル・防災面
SAMURAI ELVEXの 安全メガネ
SAMURAI ELVEXの 2眼型 メガネ
安全メガネ XTS
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
レンズ色
ブルー
注文コード
89836958
品番
XTS-6
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥3,000
この商品は
レンズ色
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
頑丈なフルフレーム型安全メガネ。竿先はゴム製で柔軟性があり、快適な付け心地。
レンズ色
ブルー
用途
チェンソー作業、草刈り機等
付属品
マイクロファイバーメガネケース付
質量(g)
27
規格
米国国防総省基準MIL-STD662 / MIL-PRF-31013, 米国工業規格ANSI Z87.1-2010(+), 欧州工業規格CE-EN166
フレーム色
薄紺
可視光線透過率(%)
0.66
保護率(%)
青色光線保護率:0.15
紫外線カット
UV LIGHT(180-380nm) 99.9% HIGH UV(380-400nm) 86%