25cm×3m クックパー フライパン用ホイル 旭化成ホームプロダクツ 89838664

25cm×3m クックパー フライパン用ホイル 旭化成ホームプロダクツ 89838664
25cm×3m クックパー フライパン用ホイル 旭化成ホームプロダクツ 89838664

クックパー フライパン用ホイル

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1本(3m)
幅(cm)25
内容量1本(3m)注文コード89838664品番25cm×3m
参考基準価格(税別)¥220販売価格(税込)¥241
販売価格(税別)
219

片面シリコーン樹脂加工のアルミホイルです。
料理がくっつかずサラッときれいにはがせます。
油や汁を通さないので、調理器具の後かたづけが簡単です。
フライパンでノンオイル調理ができます。

幅(cm)25長さ(m)3厚さ(μm)12材質アルミホイル加工シリコーン加工
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 89838655
2022-06-22
用途: 厨房内スチコンで調理を行うとき
有限会社レストランかねだ飲食業

使いやすくて助かっています 週に3回ほど使用しています

対象商品 : 89838655
2019-05-31
用途: 魚の調理など
有限会社アスコ通信特機

魚に限らずオーブンで調理する時に焦げ付かないので器具が汚れ無くて良いです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ラップ・ホイル・キッチンペーパー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする