- グレードソリッドエアフレッシュナー ジョンソン 89839845

グレードソリッドエアフレッシュナー

(2件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個(170g) 注文コード89839845 品番-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は11種類から選べます 他の種類を見る

エッセンシャルオイル配合のリッチで上質な香り。
シンプルで洗練されたボトルデザイン。

香りラベンダー&バニラ 成分香料、ゲル化剤、色素、イソチアゾリン系防腐剤 使用場所室内 商品タイプ本体 危険物の類別非危険物

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
89839793
2017-05-18
用途:
玄関消臭
原エクステリア 様

こらから梅雨に向けて匂いが、気になります。
特に家族が帰ってくる頃の玄関も、良い匂いで
迎えたいです。
コストパフォーマンスが、いいと思います

対象商品:
89839845
2016-02-10
用途:
廊下に

ほのかな香り

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「消臭・芳香剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする