コアレス 65M 2枚重ね

(2件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1パック(6個) 注文コード89840152 品番-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

再生紙100%。専用芯必要の紙管なしトイレットペーパー65メートル巻き2枚重ね。

タイプダブル 使用場所トイレ 種別芯なし(細穴) 長さ(m)65 材質再生紙 幅(mm)114 ホワイト 香り無香料 グリーン購入法適合 再生紙使用マーク適合

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2024-02-12
用途:
なかなか芯なしのダブルが無くて困っていた
有限会社小林トラクター整備工場 様 (製造業)

芯なしは、コアレス さすがです!!
さらにダブルのコアレス、なかなか販売しておりません!!
助かります

対象商品:
89840152
2017-01-21
用途:
トイレットペーパーとして
宗教法人文殊仙寺 様 (サービス業)

よくよく検討して注文したはずがまたも間違えた!ワンタッチコアレスと間違えて細い穴で対応パーツが(細芯)なくていよいよ困った
ダブルワンタッチ商品増やしてほしい。品薄とかんじるのはわたしだけ?

3人が参考にしています
MonotaROからの回答

貴重なご意見、ありがとうございました。
商品開発の参考にさせていただきます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ティッシュ・トイレットペーパー・ペーパータオル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする