Panasonic(パナソニック)
Panasonic(パナソニック)の 照明器具
Panasonic(パナソニック)の 住宅・店舗照明
Panasonic(パナソニック)の スポットライト
配線ダクト取付型LEDスポットライト
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
89842183
品番
NNN08311WLE1
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥52,200
この商品は
54
種類から選べます
他の種類を見る
消費電力(W)
40.6
電圧(V)
AC100
質量(kg)
2.4
色温度(K)
3500
ランプの種類
中角
首振角度(°)
90
光源色
温白色
光束(Lm)
4610
LED寿命(時間)
40000
適合ランプ
550形
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード
旧品番
新注文コード
新品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
89842183
NNN08311WLE1
06614837
NSN06523WLE1
スポットライト 【受注生産品】
Panasonic(パナソニック)
1台
¥
26,980
税込
¥
29,678
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)