シャボン玉 スノール 袋入

(8件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1袋(2.1kg) 注文コード89842846 品番-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

純石けん分99%で洗浄力が高く、経済的です。
ふんわりやわらかく洗いあがるので、柔軟剤は不要です。

成分純石けん分(99% 脂肪酸ナトリウム) 商品タイプ本体 液性弱アルカリ性 アズワン品番64-1220-17

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 8
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
89842846
2024-10-16
用途:
自宅での洗濯時
その他業種

他社の洗濯用粉せっけんも試しましたが、シャボン玉スノールの使い心地・洗い上がりがいちばん気に入っています。
イヤな香りが残らずすっきり、我が家の洗濯には欠かせません。

対象商品:
89842855
2024-09-05
用途:
敏感肌にもよい洗剤
その他業種

赤ちゃんにも安心して使える洗剤です。洗剤をお湯に溶いてから使用しています。大人への肌の負担もなく、家族みんなが安心して使えるので、我が家の定番になりつつあります。

対象商品:
89842846
2024-07-15
用途:
洗濯

粉石けんのメーカが減少する中,製造が継続されていてありがたい.
粉石けんは洗濯以外にも,掃除などで使用できるのでよい.

対象商品:
89842855
2023-07-26
用途:
タオルなどの洗濯
運輸・通信業

ふわふわの洗い上がりで本当に柔軟剤がいらないです。環境にも優しくてお薦めの商品です。夏は粉石けんが爽やかに香るので気に入ってます。

1人が参考にしています
対象商品:
89842846
2022-11-10
用途:
タオルの汚れ落とし
製造業

タオルの汚れ落ちが良いことと、柔軟剤がなくてもソフトになるとのことで購入しました。汚れについては他の洗剤とあまり変わりがないが、柔軟剤を入れなくてもソフトになりました。評価が普通は、洗浄回数が他の洗剤より多く、そしてオーガニックの薫りが好みでなかったことです。

対象商品:
89842846
2020-07-26
用途:
家事全般

20年以上、家中この粉せっけんで掃除、洗濯、食器洗いをしています。

2人が参考にしています
対象商品:
89842846
2020-04-07
用途:
普通のお洗濯や ニットも洗いますよ
その他業種

冷たいお水には溶けにくいので
お湯で泡立ててから使うようにしてます。
柔軟剤使用しなくてもふわふわになります。
汚れもよくおちますが よくすすぐようにしてください。

2人が参考にしています
対象商品:
89842846
2019-05-04
用途:
洗い物は全てこれです
Desing K 様 (サービス業)

1kg入りは売っているのですが2kg入りがなかなか無いので、こちらで購入できて助かります。
合成界面活性剤などが入っていないので安心して使えます。
こちら石鹸なので食器洗いや掃除など、色んな用途に使っています。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「洗濯用洗剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする