シュミテクト歯周病ケア

(7件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個(90g) 注文コード89843117 品番-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン

知覚過敏で歯がしみるのを防ぎ、歯周病も防ぎます。歯科医も着目する知覚過敏用歯磨きです。

シリーズシュミテクト アズワン品番64-1216-26 医薬品医療機器等法医薬部外品 再生紙使用マーク適合

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
89843117 - 82175435 - シュミテクト 歯周病ケア〈1450ppm〉 グラクソ・スミスクライン シュミテクト 歯周病ケア〈1450ppm〉 グラクソ・スミスクライン 1個(95g) 698 税込768 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 オフィス家具/照明/清掃用品編:434

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 7
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
89843117
2022-12-14
用途:
毎日の歯磨き

リピーターで購入しています。今まで使っていた歯磨き粉のなかで一番汚れを取ってくれる気がします。

対象商品:
89843117
2022-08-08
用途:
朝晩
サービス業

歯周病予防に歯科医に薦められました。調子いいので3本目です。

対象商品:
89843117
2022-05-07
用途:
毎日の歯磨きに
サービス業

歯科医の紹介で購入しました。モノタロウにラインナップされていると、なくなったら、すぐ買えるので助かります

対象商品:
89843117
2021-02-10
用途:
歯磨き
酒井工房 様

普段は、ナタマメ歯磨きを使っており、口内がスッキリして気持ちがいいのですが、最近冷たいものなどが、しみる用になり、歯科医の勧めで、1日1回は本品を使用するようになった。今は、あまり刺激がなくなり、知覚過敏には、かなり効果があると思う。

対象商品:
89843117
2019-11-15
用途:
はみがきしかないでしょ

歯槽膿漏、知覚過敏のかた、歯医者さん推奨。病状によりけりで、長い目で一年二年で症状緩和すると思います。

対象商品:
89843117
2019-04-12
用途:
歯の日常メンテナンス
サービス業

1年以上虫歯なしなので効果はあると思います。継続購入です。

対象商品:
89843117
2015-10-12
用途:
歯磨き

いつも使っています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「歯磨き用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする