ST-27 すべり止めテープザラザラ1P カーボーイ 89843854

すべり止めテープザラザラ1P

(1件のレビュー)
取扱い終了
内容量1個注文コード89843854品番ST-27
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

両端が丸く加工されているので捲れ上がりにくくなっています。

用途段差・ステップ・階段などの滑り止めにホワイトテープ幅(mm)20テープ長さ(mm)280テープ厚さ(mm)0.5トラスコ品番106-5406質量(g)3主な用途滑り止め用使用場所屋内用
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 89843836
2020-10-30
用途: スクーターのステップ
農・林・水産業

張り付き良好、役目もしっかりはたしている。あとは耐久性がどれほどか

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

すべり止めテープの選び方と施工方法
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/709/
2023-04-17

安全保護テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする