カーボーイ
すべり止めテープザラザラ1P
(1件のレビュー)
両端が丸く加工されているので捲れ上がりにくくなっています。
用途
段差・ステップ・階段などの滑り止めに
質量(g)
3
テープ幅(mm)
20
テープ厚さ(mm)
0.5
主な用途
滑り止め用
使用場所
屋内用
テープ長さ(mm)
280
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
8
件中 1~8件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
89843836
ST-25
ブラック
オープン
取扱い終了
返品不可
89843845
ST-26
グレー
オープン
取扱い終了
返品不可
89843854
ST-27
ホワイト
オープン
取扱い終了
返品不可
89843863
ST-28
ブラウン
オープン
取扱い終了
返品不可
89843872
ST-29
イエロー
オープン
取扱い終了
返品不可
89843888
ST-30
ピンク
オープン
取扱い終了
返品不可
89843897
ST-31
ブルー
オープン
取扱い終了
返品不可
89843906
ST-32
レッド
オープン
取扱い終了
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください