カーボーイ
すべり止めテープザラザラ1P
(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
この商品は
8
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1個
注文コード
89843836
品番
ST-25
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
両端が丸く加工されているので捲れ上がりにくくなっています。
用途
段差・ステップ・階段などの滑り止めに
色
ブラック
トラスコ品番
106-5420
質量(g)
3
テープ幅(mm)
20
テープ厚さ(mm)
0.5
主な用途
滑り止め用
使用場所
屋内用
テープ長さ(mm)
280