三笠産業[工具]
三笠産業[工具]の その他エンジン工具
錐振コンクリートバイブレーター 軽便エンジン盤
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
地域運賃
車上渡し
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
89844326
品番
GE-5LE
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥110,000
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
負荷変動が非常に少なく、強力な振動をコンク リートに与えます。 駆動部のフレキシブルシャフト回転数が振動数 の約1/3と低い所で使用されているので、軸受 けの寿命が長いです。
質量(kg)
28
寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)
456×442×412
エンジン形式
スバルEX17
エンジン出力(PS/kW)
5.7/4.2
回転数(min
-1
[r.p.m])
3200〜3350
排気量(mL)
172
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード
旧品番
新注文コード
新品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
89844326
GE-5LE
27915415
GE-5LH
錐振コンクリートバイブレーター 軽便エンジン盤
三笠産業[工具]
1台
¥
119,800
税込
¥
131,780
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)