三笠産業[工具]
三笠産業[工具]の その他エンジン工具
錐振コンクリートバイブレーター 軽便エンジン盤
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
地域運賃
車上渡し
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
89844335
品番
GE-5LV
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥120,000
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
負荷変動が非常に少なく、強力な振動をコンク リートに与えます。 駆動部のフレキシブルシャフト回転数が振動数 の約1/3と低い所で使用されているので、軸受 けの寿命が長いです。
質量(kg)
28
寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)
456×442×412
エンジン形式
スバルEH17-2D
エンジン出力(PS/kW)
5.0/3.7
回転数(min
-1
[r.p.m])
3200〜3350
排気量(mL)
172
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません