三笠産業[工具]
三笠産業[工具]の エンジンカッター
コンクリートカッター
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
軸径(Φmm)
(ブレード)27
注文コード
89844965
品番
MCD-218HSDX
参考基準価格(税別)
¥717,000
販売価格(税込)
¥615,780
販売価格(税別)
¥
559,800
バスケットに入れる
この商品は
軸径・仕様
など
10
種類から選べます
他の種類を見る
軸径(Φmm)
(ブレード)27
寸法(mm)
1990×585×981
質量(kg)
157
エンジン形式
ホンダGX390 4サイクル
切断深さ(mm)
最大70〜170
水タンク容量(L)
45
エンジン出力(PS/kW)
11.8/8.7
ブレードサイズ(mm)
254(10インチ)〜457(18インチ)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません