三笠産業[工具]
三笠産業[工具]の エンジンカッター
道路カッター用 ダイヤモンドブレード 湿式ハイグレードブレード
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全14種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
89845008
品番
14"MW-DDA
参考基準価格(税別)
¥164,000
販売価格(税込)
¥109,978
販売価格(税別)
¥
99,980
バスケットに入れる
ダイヤモンドブレードの命であるダイヤモンド砥粒の質と量をそれぞれ高性能設計し、各用途で使用機械の性能を最大限に引き出します。
種別
アスファルト専用
外径(Φインチ)
14
刃厚(mm)
3.0
刃高(mm)
12
穴径(Φmm)
27
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません