三笠産業[工具]
三笠産業[工具]の エンジンカッター
道路カッター用 ダイヤモンドブレード 湿式ゴールドブレード
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全15種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
89845148
品番
12"MW-DA
参考基準価格(税別)
¥58,000
販売価格(税込)
¥37,378
販売価格(税別)
¥
33,980
バスケットに入れる
三笠純正ダイヤモンドブレード道路用の標準品です。
種別
アスファルト専用
穴径(Φmm)
27
刃厚(mm)
3.0
刃高(mm)
6
外径(Φインチ)
12
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません