※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

道路カッター用 ダイヤモンドブレード 湿式静音ブレード

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 89845333 品番 14"MW-DACS
参考基準価格(税別)¥81,000 販売価格(税込) ¥54,978
販売価格(税別)
49,980

作業環境にやさしい静音ブレードです。特殊制振鋼板を基板に使用し、切断時に発生するブレードの共振音をカットします。
特に耳障りな高周波音が消え、振動も抑えますので、静かに滑らかな切断が行えます。
アスファルト・コンクリート兼用の設定となっています。

種別アスファルト/コンクリート兼用 穴径(Φmm)27 刃厚(mm)3.0 刃高(mm)6 外径(Φインチ)14
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

コンクリートカッターの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/541/
2022-07-27

「エンジン工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする