※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
三笠産業[工具]
三笠産業[工具]の エンジンカッター
ハンドカッター用ダイヤモンドブレード 乾式ゴールドタイプ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
外径(Φインチ)
12
穴径(Φmm)
20
注文コード
89845367
品番
12"MD-D
参考基準価格(税別)
¥60,000
販売価格(税込)
¥40,678
販売価格(税別)
¥
36,980
バスケットに入れる
この商品は
外径・穴径
など
7
種類から選べます
他の種類を見る
三笠純正乾式ダイヤモンドブレードの標準品です。一般土木建築現場での使用に全面的に対応できる乾式ブレードで、刃先はレーザー溶着されており安全です。
穴径(Φmm)
20
刃厚(mm)
2.6
外径(Φインチ)
12
用途
コンクリート二次製品全般、土木建築材料全般、石材・レンガ等
刃高(mm)
6
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません