※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ハンドカッター用ダイヤモンドブレード 乾式シルバータイプ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚 外径(Φインチ)14 穴径(Φmm)30.5 注文コード89845455 品番14"MD-R
参考基準価格(税別)¥63,000 販売価格(税込) ¥42,878
販売価格(税別)
38,980
この商品は外径・穴径など5種類から選べます 他の種類を見る

経済性を考慮した乾式ハンドカッター用ブレードです。低コストながら純正ブレードの安全性と安定した性能を提供します。刃先はレーザー溶着されており安全です。

用途コンクリート二次製品全般 穴径(Φmm)30.5 刃厚(mm)3.0 刃高(mm)6 外径(Φインチ)14
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

コンクリートカッターの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/541/
2022-07-27

「エンジン工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする