三笠産業[工具]
三笠産業[工具]の その他エンジン工具
パワートロウェル
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
89846042
品番
MPT-36H
参考基準価格(税別)
¥508,000
販売価格(税込)
¥516,780
販売価格(税別)
¥
469,800
バスケットに入れる
生乾きのコンクリートの表面の凸凹を平らにしながら仕上げることができます。
質量(kg)
81
回転数(min
-1
[r.p.m])
50〜100
ブレード枚数
4枚
ブレード(幅W×長さLmm)
200×335
エンジン形式
ホンダGX160 4サイクル
エンジン出力(PS/kW)
4.9/3.6
寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)
859×1010×1678
作業幅(mm)
900
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません