そよ風2.16kg

(9件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個(2.16kg) 注文コード89846443 品番-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥840

高純度で植物油主原料の石けんに洗浄力を高める助剤をプラスしました。発売以来長く愛される粉石けんの定番です。石けんカスの発生を軽減する成分が配合されています。微香タイプ(スイートフローラル)。

成分純石けん分(60%脂肪酸ナトリウム)、アルカリ剤(炭酸塩)、金属イオン封鎖剤 使用の目安水30Lに対して36g アズワン品番64-1224-05
注意
※「中性」の表示のあるもの、水洗いできないものには使わないでください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 9
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
89846443
2023-05-26
用途:
乳児クラスのおしぼり洗濯用
医療・福祉・介護関連業

値上がりが続く中、10%割引と、500円クーポンでかなり安く購入することができました。赤ちゃんたちが使うおしぼりなどを漂白剤を調合して使用しています。体や環境にやさしいのは良いことですね。

対象商品:
89846443
2022-11-27
用途:
車のドアや隅を洗うのに使用。100CCを900ml60度のお湯に溶かししばらくするとゼリー状になりそれを塗り付け洗う。
その他業種

粉石鹸としては少々高いが泥、油がよく落ちます。車メインで使っています。

3人が参考にしています
対象商品:
89846443
2022-07-11
用途:
家庭用の衣料品洗濯時
オフィスR 様 (その他業種)

この「そよ風」を全自動洗濯槽に適量スプーンで入れておき、お風呂の残り湯を加え1分攪拌します。すると良い感じに溶けて、もこもこ泡立ちが。。。 ここに洗濯物を投入。
この作業がとても楽しく、ちょっとした幸せを感じます。
すすぎは2回行う必要がありますが、界面活性剤不使用であることから環境への影響も少なく安心して利用しています。

対象商品:
89846443
2021-02-14
用途:
住宅のアフターフォロー作業後の洗濯
建設業・工事業

仕事柄 首回りがとても汚れます
弱アルカリ性の粉石けんを使用量を守って使っています
とても助かっています

対象商品:
89846443
2020-03-23
用途:
洗い物全般
ふく福そばいち 様 (飲食業)

主に洗濯、台所の石鹸(トロトロ石鹸)として使用しています。
今までの洗剤では落ちなかった汚れが嘘のように綺麗になります
トイレやお風呂を掃除する時も薄めて、セスキや過炭酸塩などを組み合わせて、使用しています。
台所の換気扇もこの石鹸にセスキを加えて洗ったら
汚れ落ちが、感動ものでした。
環境にも優しいし、今までなぜ使わな買ったのか
悔ています。お勧め!

対象商品:
89846443
2019-05-23
用途:
日常の洗濯

安心して使える洗剤です。送料無料にするのにカートに入れたりします。

対象商品:
89846443
2017-03-13
用途:
洗濯

石けん洗剤で安心して使えるので長年愛用しています。汚れ落ちもよいです。

対象商品:
89846443
2018-06-25
用途:
車内清掃
株式会社大共運送 様 (運輸・通信業)

車内の寝台のタオルケットなど 籠って臭くなるのが早いので 頻繁につかわせていただいています

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「洗濯用洗剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする