チャームナップ吸水さらフィ レギュラーパック

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個(16枚) 注文コード 89847414 品番 -
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,000
販売価格(税別)
909

スリムなつけ心地で水分・ニオイまでギュッと吸引●瞬間さらっと吸収体で瞬間吸収。お肌サラサラ。●気になるニオイをダイレクトキャッチ※1して24時間ずっと消臭。●さらに、消臭ポリマー※2で水分もニオイもしっかり吸収。嫌なにおいを閉じ込めながら、パウダーの香りを放つ。●通気性シート採用でムレずにサラッと快適。<以下注釈>※1ポリマーとシクロデキストリンによる消臭効果。※2ポリマーによるアンモニアに対する消臭効果。
水分ジェル化ポリマーを使用。ず〜っとさらさらで、ニオイも安心。

タイプ長時間快適用 用途生理用品、軽度失禁ナプキン 枚数16 吸水量(cc/1回)70 香りパウダーの香り
注意
※お肌に合わないときは医師に相談してください。
※トイレに流さないでください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「紙おむつ・排泄関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする