アーテック[学校教材・教育玩具]
アーテック[学校教材・教育玩具]の 体育/運動会/スポーツイベント用品
アーテック[学校教材・教育玩具]の 運動会/スポーツイベント用品
アーテック[学校教材・教育玩具]の 応援グッズ/衣装
カラー不織布ハッピ 園児用 C
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全9種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
89847503
品番
3181
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥261
販売価格(税別)
¥
237
バスケットに入れる
安くて丈夫!軽さと撥水性を持ち合わせた不織布製
Cサイズ(3〜5歳くらいの幼児向け)
色
黒(赤襟)
付属品
帯付(1100×30mm)
材質
不織布
寸法(mm)
700×520
サイズ
C
身幅(cm)
40
袖幅(cm)
18
商品説明動画
参考になった