チャームナップ吸水さらフィ ジャンボパック

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個(66枚) タイプ少量用 注文コード89847536 品番-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品はタイプ・内容量など13種類から選べます 他の種類を見る

スリムなつけ心地で水分・ニオイまでギュッと吸引●瞬間さらっと吸収体で瞬間吸収。お肌サラサラ。●気になるニオイをダイレクトキャッチ※1して24時間ずっと消臭。●さらに、消臭ポリマー※2で水分もニオイもしっかり吸収。嫌なにおいを閉じ込めながら、パウダーの香りを放つ。●通気性シート採用でムレずにサラッと快適。<以下注釈>※1ポリマーとシクロデキストリンによる消臭効果。※2ポリマーによるアンモニアに対する消臭効果。
大入り数サイズ。水分ジェル化ポリマーを使用。ず〜っとさらさらで、ニオイも安心。

タイプ少量用 用途生理用品、軽度失禁ナプキン 枚数66 長さ(cm)19 吸水量(cc/1回)15 香りパウダーの香り
注意
※お肌に合わないときは医師に相談してください。
※トイレに流さないでください。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
89847536 - 64350706 4903111075768 チャームナップ ユニ・チャーム チャームナップ ユニ・チャーム 1パック(66枚) 989 税込1,088 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「紙おむつ・排泄関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする