3211 カラー不織布ハチマキ アーテック[学校教材・教育玩具] 89847747

3211 カラー不織布ハチマキ アーテック[学校教材・教育玩具] 89847747
3211 カラー不織布ハチマキ アーテック[学校教材・教育玩具] 89847747
3211 カラー不織布ハチマキ アーテック[学校教材・教育玩具] 89847747
3211 カラー不織布ハチマキ アーテック[学校教材・教育玩具] 89847747
3211 カラー不織布ハチマキ アーテック[学校教材・教育玩具] 89847747
3211 カラー不織布ハチマキ アーテック[学校教材・教育玩具] 89847747

カラー不織布ハチマキ

(7件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個
オレンジ
内容量1個注文コード89847747品番3211
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥100
販売価格(税別)
91
モノタロウではこんなお得な商品も!
オレンジ幅(mm)40長さ(m)1.4材質不織布(ポリエチレン)入数(本)1

商品説明動画

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:7
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 52971914
2023-02-13
用途: 運動会
建設業・工事業

運動会に最適!安価でとても扱いやすいです!汚れにくいのでとても良いです!

対象商品 : 52971966
2021-08-03
用途: 勉強するとき
青山ゼミナール教育・研究機関

勉強するときに気合を入れる意味で使用します。ただ、不織布のためハチマキに文字を入れるとにじんでしますのが難点。100均より安いのでコストパフォーマンスはいいと思います。

対象商品 : 52971914
2020-09-01
用途: 運動会
その他業種

不織布で丈夫さが心配でしたが、意外と強いつくりでした。

対象商品 : 52971923
2019-02-05
用途: 選挙
不動産業

色の感じ、縫い目、全体的に良くてリーズナブルです。

対象商品 : 52971914
2018-10-10
用途: 学校の運動会で使用
東京国際知識学院教育・研究機関

不織布のハチマキは初めて使いました。縛り具合に不安がありましたが、意外とほどけづらく問題なかったです。使用頻度が多いものではないので、安いのは助かります。

対象商品 : 52971914
2022-02-22
用途: 柔道教室のチーム分け
医療・福祉・介護関連業

長めなので利用できるかと購入
不織布だがまぁまぁ丈夫 使用中に破れることはなかった
おそらく洗えないため、消毒してボロボロになったら破棄だと思う
不織布が硬いので堅結びをした先が垂れ下がらない

1が参考にしています
対象商品 : 52971923
2021-09-26
用途: 学園祭
その他業種

とどくのがおそくてつかえませんでした。
もうすこしはやめにとどいてほしいです。

4が参考にしています
MonotaROからの回答

ご期待に沿えず申し訳ございません。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

運動会/スポーツイベント用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする