3249 サテン大旗 アーテック[学校教材・教育玩具] 89848097

サテン大旗

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 メタリックピンク 注文コード89848097 品番3249
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥490
この商品はなど7種類から選べます 他の種類を見る

集団行動で映える大きなサテン製カラーフラッグ
光沢のあるサテン製カラーフラッグシリーズの大旗です。持ち手の直径が9mmのタイプです。運動会のダンスや集団行動、応援などで活躍するアイテムです。
材質:ポリエステル(サテン)、木。サイズ:旗:W59×H44cm 旗竿:75cm(Φ9mm)

メタリックピンク 用途運動会・文化祭・発表会など学校行事の装飾・応援グッズやワークショップに。 材質ポリエステル 寸法(mm)約590×440、棒:Φ9×750

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「運動会/スポーツイベント用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする