つやピカワックスシート フローリング床用(厚手)

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個(10枚) 注文コード89848141 品番-
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥274
販売価格(税別)
249
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

ワイパーにつけて軽く塗るだけ、だれでもカンタンに床ワックスがかけられます。
ワックス液はしっかりツヤを出す樹脂タイプです!
乾燥時間は約3分、お掃除のついでにワックスがけができます!
ワックス効果は約1ヶ月持続します。
1枚で約2畳分、1袋で約20畳の広さをワックスがけできます。

使用場所フローリング 成分合成樹脂 タイプワックス 材質(シート)ポリプロピレン 香り無香料

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 オフィス家具/照明/清掃用品編:373

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-05-07
用途:
清掃時
建設業・工事業

厚手という事で想像していたより硬く、もっとソフトで厚手なのかと思っていました。実際硬く、しなやかさが無い為、端の方まで行き届かず雑になる感じです。

MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございます。
メーカーに申し伝え商品ラインナップの参考に致します。

対象商品:
89848141
2019-11-15
用途:
フローリングの手入れに
医療・福祉・介護関連業

フローリングのワックスがけに使用。近所のドラックストアより安くて良い。リンレイの商品自体は申し分ない。

対象商品:
89848141
2017-03-14
用途:
事務所床掃除
株式会社流機エンジニアリング 様

事務所床の雑巾がけよりワックスシートのほうが手軽に楽に掃除ができます。ホームセンターでも販売していますが、わざわざ買いにいかず10パーセント引きに購入し手ます

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「掃除シート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする