つやピカワックスシート

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個(10枚) 注文コード89848157 品番-
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥329
販売価格(税別)
299
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

ワイパーにつけて軽く塗るだけ、だれでもカンタンに床ワックスがかけられます。
ワックス液はしっかりツヤを出す樹脂タイプです!
乾燥時間は約3分、お掃除のついでにワックスがけができます!
ワックス効果は約1ヶ月持続します。
1枚で約2畳分、1袋で約20畳の広さをワックスがけできます。

使用場所フローリング 成分合成樹脂 タイプワックス 材質(シート)ポリプロピレン 香りフルーティフローラル アズワン品番64-1133-24

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
89848157
2020-01-06
用途:
階段や廊下
株式会社吉田製作所 様

長年使用しているが、気軽にワックスがかけられるので重宝しています。

対象商品:
89848157
2017-07-28
用途:
事務所清掃
株式会社流機エンジニアリング 様

事務所のフローリングの床トイレの床を雑巾がけするより楽で見た目もピカピカしてきれいに見える。ホームセンターより若干価格は高めだがわざわざ買いに行く手間が面倒なので割引の日まとめて購入

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「掃除シート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする