3265 カラー不織布ハッピ子供用袖無 アーテック[学校教材・教育玩具] 89848237 3265 カラー不織布ハッピ子供用袖無 アーテック[学校教材・教育玩具] 89848237

カラー不織布ハッピ子供用袖無

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 89848237 品番 3265
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥281
販売価格(税別)
255

袖なしタイプのカラー不織布ハッピ
安くて丈夫な袖なしのハッピです。軽さと撥水性を持ち合わせた不織布製です。カラーが豊富なので、クラスごとに色分けできます不織布だから、加工も簡単絵が描ける水性・油性ペン/色えんぴつ/クレヨンが使用可能。幼児〜小学校低学年向けのサイズです。
材質:ポリプロピレン。サイズ:ハッピ:480×620mm、帯:1300×30mm。セット内容:ハッピ×1、帯×1

黒(青襟) 用途運動会・発表会の衣装や仮装に。学校行事やイベントのグループ分け・演出やワークショップに。 材質不織布 寸法(mm)570×730、帯:1400×30 サイズS 質量(g)65

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「運動会/スポーツイベント用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする