サテンロングハッピ黒(ハチマキ付)

(1件のレビュー)
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚 グリーン 注文コード89848246 品番3266
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥701
販売価格(税別)
637
この商品は色・サイズ・内容量など15種類から選べます 他の種類を見る

肌触りがよく、光沢のあるサテン製のロングハッピ
光沢のあるサテンを使ったロングハッピです。つやのあるきれいな色です。応援や演舞などに最適です。カラーが豊富なので、クラスやチームごとに色分けできます。高校生から成人向けのサイズです
材質:ポリエステル。セット内容:ハッピ×1、ハチマキ×1

グリーン 用途運動会・発表会の衣装や仮装に。学校行事やイベントのグループ分け・演出やワークショップに。 仕様小学校高学年〜中学生向け 種別黒(緑襟)S(ハチマキ付) 寸法(mm)570×900、ハチマキ:1400×45

商品説明動画

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-12-02
用途:
ブラックフライデー(店)
セブンイレブン光市室積新開店 様 (卸売・小売業)

sとLを頼んでMがあれば良かったです。Lは長かったです。でもお客様の反響は良かった。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「運動会/スポーツイベント用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする