アーテック[学校教材・教育玩具]
アーテック[学校教材・教育玩具]の 玩具/おもちゃ
アーテック[学校教材・教育玩具]の お絵描き/ぬりえ/工作
どうぶつふくわらい パンダ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
89848334
品番
3282
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥290
販売価格(税別)
¥
264
バスケットに入れる
シロクマがパンダに変身!2種類の動物のふくわらいが楽しめる!シロクマ・パンダの顔がつくれる!おもしろパーツで盛り上がる!アイマスク・わゴム付
セット内容
ふくわらいシート、パーツ台紙、わゴム×2
材質
紙
寸法(mm)
ふくわらいシート:400×500
質量(g)
81