アーテック[学校教材・教育玩具]
アーテック[学校教材・教育玩具]の 図工/美術/画材/書道
アーテック[学校教材・教育玩具]の 工作キット
黒彫板ハガキ箱
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
89848648
品番
5245
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,351
販売価格(税別)
¥
1,228
バスケットに入れる
全面黒彫板だから彫りやすい!
セット内容
黒彫板 天板(185×132×10mm)×1、黒彫板 側板(185×37×10mm)×2、黒彫板 側板(122×37×10mm)×2、底板(120×171×2.5mm)×1
材質
PVC、炭酸カルシウム
寸法(mm)
完成サイズ:約185×130×45
質量(g)
255