ハンドフリーチアポンポン

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット(2個) 注文コード 89849007 品番 9007
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥180
販売価格(税別)
164

腕や指に付けられるから手が自由に使えるポンポン
ソフトゴム付で腕や指に付けられるので手が自由に使える、メタリックカラーのポンポンです。別のアイテムと同時に使用できます。幅広で大きく広がって、とても華やかなポンポンです。柔らかいゴムなので痛くなりません。カラーバリエーションが豊富なので、さまざまなイベントなどでご使用いただけます
サイズ:たたんだ状態:300×40mm、ソフトゴム:45mm。セット内容:本体2個組

ブルーシルバー 用途運動会・文化祭・発表会など学校行事の装飾・応援グッズやワークショップに。 材質本体:PET、結束バンド:ナイロン、ゴム:ポリエステル 寸法(mm)たたんだ状態:300×40、ソフトゴム:45 質量(g)28

商品説明動画

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
89849007
2025-02-18
用途:
ダンスの舞台
その他業種

ポンポンの形にするのにコツがいりますが、このお値段で購入出来て感謝です!迅速な対応ありがとうございました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「運動会/スポーツイベント用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする