13186 クォーツ時計Cセット アーテック[学校教材・教育玩具] 89849208

13186 クォーツ時計Cセット アーテック[学校教材・教育玩具] 89849208
13186 クォーツ時計Cセット アーテック[学校教材・教育玩具] 89849208
13186 クォーツ時計Cセット アーテック[学校教材・教育玩具] 89849208
13186 クォーツ時計Cセット アーテック[学校教材・教育玩具] 89849208
13186 クォーツ時計Cセット アーテック[学校教材・教育玩具] 89849208
13186 クォーツ時計Cセット アーテック[学校教材・教育玩具] 89849208
13186 クォーツ時計Cセット アーテック[学校教材・教育玩具] 89849208
13186 クォーツ時計Cセット アーテック[学校教材・教育玩具] 89849208

クォーツ時計Cセット

(4件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード89849208品番13186
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥891
販売価格(税別)
810

単3電池1本付針は3種類入りです。
単3電池1本付 針は3種類入りです。
材質:PP,鉄,紙等。サイズ:本体:55×55mm、針:(軸心から針の先端までの寸法)黒・白針:短針50mm、長針72mm、 秒針73mm、白小針:短針42mm、長針60mm、秒針65mm。セット内容:本体、単3電池、3針セット3種 (黒・白2種、白小1種)、ムーブメント、掛金具、とめ金具、ワッシャー、ゴムパッキン、プラ製文字付

用途図工・美術の授業や絵画・デザイン・造形活動やクラフト・ワークショップに。セット内容本体、単3電池、3針セット3種 (黒・白2種、白小1種)、ムーブメント、掛金具、とめ金具、ワッシャー、ゴムパッキン、プラ製文字付材質PP、鉄、紙等寸法(mm)本体:55×55、針:(軸心から針の先端までの寸法)黒・白針:短針50、長針72、 秒針73、白小針:短針42、長針60、秒針65、板厚2~14用(シャフト長15)質量(g)77
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 89849208
2023-01-18
用途: 既存の時計が 狂いだしたので ムーブメントのみ 取り替えました
アーバン・テクノ建設業・工事業

チクタク音が 大きいので 失敗したな~ と 思ってます
静かな 電波時計も 有るんですか?
我が家に 置時計の これが有りますが 快適です。
アーバン・テクノ 中井

対象商品 : 89849208
2019-07-16
用途: 保有時計の修理
杉山コンサルティングその他業種

通常使用では音がうるさい。緩衝材を使い多少音消しして使用しているが設置場所によって不満は残る。但し、教材・教育玩具という目的を理解したら相当かな。

1が参考にしています
対象商品 : 89849208
2020-03-07
用途: 木の時計を作っています
木輪工房

お値段も手ごろなので、たくさんの数を作るのですがとても助かります。

対象商品 : 89849208
2019-02-27
用途: 35年稼動した時計の修理(交換)

玩具や教材とは言え、実用に供するに充分な性能を有しています。修理に使うには、修理対象の取り付け寸法(軸部分の文字盤の厚みなど)を考慮して、選定しましょう。複数の選択肢がありますから、きっとぴったり合う製品が見つかることでしょう。針は、3通りの長さがあります。白色の針は、自分で色づけすると、個性あるデザインにできることでしょう。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

理科/技術/科学工作」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする