ミニのぼり

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード89849226 品番13188
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥491
販売価格(税別)
446

両面デザインできるのぼりのセットオリジナルのぼりをつくろう
レタリングの授業に最適 生徒全員の作品をならべて展示すると壮観です 小さいのぼりでパパやママへメッセージを送ろう 表・裏にデザインできる そのまま立ててかざれるミニタイプののぼり
材質:ABS,PP,紙。サイズ:デザイン用紙:片面300×100mm。セット内容:デザイン用紙 ケント紙(片面300×100mm)×1、パーツセット×1、吊り下げ用紙×6、両面テープ×1

ホワイト 用途図工・美術の授業や絵画・デザイン・造形活動やクラフト・ワークショップに。 セット内容デザイン用紙 ケント紙×1、パーツセット×1、吊り下げ用紙×6、両面テープ×1 材質ABS、PP、紙 寸法(mm)デザイン用紙:片面300×100 質量(g)40

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「運動会/スポーツイベント用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする