ATドライTシャツ 150g ポリ100% M

(1件のレビュー)
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 89850075 品番 38361
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥520
販売価格(税別)
473

汗をかいてもサラッとした肌触りをキープする高機能ドライ素材!

イエロー 材質ポリエステル150g/m2 サイズM 質量(g)112 袖丈(cm)18 身幅(cm)49.5 身丈(cm)69

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
89850136
2019-08-27
用途:
作業着のアンダーシャツ
自動車・二輪車・自転車関連業

よく着用する速乾性Tシャツより少し薄め、薄手の速乾性Tシャツより厚めのしっかりした、手触りが良い生地です。
縫製の端が首に当たってチクチクしましたが、縫い代の端をハサミで切って解決しました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「運動会/スポーツイベント用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする