38367 ATドライTシャツ 150g ポリ100% M アーテック[学校教材・教育玩具] 89850136

ATドライTシャツ 150g ポリ100% M

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
ブラック
内容量1個注文コード89850136品番38367
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥520
販売価格(税別)
473

汗をかいてもサラッとした肌触りをキープする高機能ドライ素材!

ブラック材質ポリエステル150g/m2サイズM質量(g)112袖丈(cm)18身幅(cm)49.5身丈(cm)69
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 89850136
2019-08-27
用途: 作業着のアンダーシャツ
自動車・二輪車・自転車関連業

よく着用する速乾性Tシャツより少し薄め、薄手の速乾性Tシャツより厚めのしっかりした、手触りが良い生地です。
縫製の端が首に当たってチクチクしましたが、縫い代の端をハサミで切って解決しました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

運動会/スポーツイベント用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする