アクアジュエリー万華鏡

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード89850854 品番76296
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥740
販売価格(税別)
673

デコペーパーでゴージャスなワンド万華鏡がつくれる
材質:紙,プラスチック。サイズ:紙管:Φ39×140mm。セット内容:紙管(Φ39×140mm)×1、紙管(Φ39×10mm)×1、キャップ(上・下)トレー(上・下)×各1、デコペーパー(210×148mm)×1、ホログラムシート×1、ミラーシート(5色組)×1、カラーセロハン(5色組)×1、チューブ×1、ビー玉×2、塩ビミラー(35×140mm)×2、塩ビミラー(15×140mm)×1、穴あきPP板×1、穴あき黒丸紙×1

用途手芸・デコレーション・アクセサリー作りなどクリエイティブ活動やクラフト・ワークショップに。 セット内容紙管(Φ39×140mm)×1、紙管(Φ39×10mm)×1、キャップ(上・下)トレー(上・下)×各1、デコペーパー(210×148mm)×1、ホログラムシート×1、ミラーシート(5色組)×1、カラーセロハン(5色組)×1、チューブ×1、ビー玉×2、塩ビミラー(35×140mm)×2、塩ビミラー(15×140mm)×1、穴あきPP板×1、穴あき黒丸紙×1 材質紙、プラスチック 質量(g)82 紙管サイズ(Φ)Φ39×140mm

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
89850854
2022-08-20
用途:
子供の工作に
農・林・水産業

子供たちが楽しんで作りました。少し難しいところは大人の手伝いが必要かと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「理科/技術/科学工作」にはこんなカテゴリがあります

シェアする