アーテック[学校教材・教育玩具]
アーテック[学校教材・教育玩具]の 玩具/おもちゃ
アーテック[学校教材・教育玩具]の その他一般玩具
サンタのはしごくだり
(2件のレビュー)
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
89851028
品番
77679
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥395
販売価格(税別)
¥
359
バスケットに入れる
セット内容
はしご×1、台座×1、コマ×1
材質
木
寸法(mm)
はしご:218×55×2.8、台座:60×30×20、コマ:26×38×12