ネコ専用のみはり番

(18件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個(1000g) 注文コード89851212 品番-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン

植物成分で侵入防止!
猫の嫌がるワサビ、丁子油、シソ抽出物のニオイでフン尿の被害や侵入を防ぎます。
フン尿のニオイも防ぎます。
大容量で土壌にやさしい!
大容量の粒状タイプなので、広い範囲にたっぷり使えます。土壌にやさしい「ゼオライト」を使用しています。
雨にも強く、効果は4〜6週間持続します。

有効成分イソチオシアン酸アリル(ワサビ由来成分)、天然ワサビ成分、チョウジ油、シソ抽出物、チモール(植物由来成分) 対象動物ネコ

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
89851212 - 60961056 KZ0317 プロ仕様のらネコを寄せつけない SHIMADA プロ仕様のらネコを寄せつけない SHIMADA 1パック(30g×2個) 639
欠品中
税込703
メーカー違いの相当品です

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 18
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
89851212
2020-10-02
用途:
玄関先庭の猫の糞尿防御のため
その他業種

未だ効き目の可否は分かりません。しばらく使用してみます。

対象商品:
89851212
2020-02-08
用途:
猫避け
サービス業

沢山入っていてコスパがいいのではないでしょうか、以前使っていたものより臭いが押さえ目でいいと思います。

対象商品:
89851212
2019-10-12
用途:
敷地内にくる野良猫を避けたくて購入
建設業・工事業

使用したみたら、猫が避けるのを実感しました。家族とも匂いは全く気になりません。また購入したく思います

対象商品:
89851212
2019-08-16
用途:
庭に来る猫を寄せ付けない為の使用
noute 様 (サービス業)

梅雨も終わったので、庭に撒きました。
その後数回、雨が振りましたが今の所、
猫の姿は現れてません。
このまま、散歩コースから庭が外れればよいのですが…。

1人が参考にしています
対象商品:
89851212
2020-05-30
用途:
猫忌避

庭をトイレが代わりに使う無責任な近所の失礼な猫への忌避剤として購入、使用しています。なんとなく、効いているような?効いていないような?わからない感じなのに購入を続けてしまっている現状です。誰か良い方法やモノを知っていたら教えていただきたいです。
取り敢えず、汚物を残して行った場所に山盛りにしています。自分にも辛い匂いです。頭の良い生き物なので「人間が皆きみのことを可愛がってくれるわけではないんだよ、うちには来ないでね」という意思だけでも汲み取ってくれればと願いを込めています。
ただ、確かに、なんとなく忘れてサボっているとまたやられたり、といった具合なので、効果がある、のかも、しれませんね。

対象商品:
89851212
2020-04-08
用途:
猫よけ
医療・福祉・介護関連業

効果あるのかないのか実感できない。かなりの量を買ったがもう買わない。

1人が参考にしています
対象商品:
89851212
2020-05-30
用途:
大切なハーレーダビッドソン周辺に巻きました。
ハーレーSR協会 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

大事なハーレバイクの猫の糞尿と日向ぼっこ防止にに購入しました。まいて、2,3日は猫の来家は有りませんが、5日ぐらいで匂いが弱くなると、効果なし。

1人が参考にしています
対象商品:
89851212
2018-10-25
用途:
マンション敷地内の遊び場で利用。
グリーンパーク第2八潮管理組合 様 (サービス業)

こどもたちの遊び場にネコの糞などが散乱して困っていました。この薬で立ち入りが減って管理が楽になりました。

1人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「忌避剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする