アーテック[学校教材・教育玩具]
アーテック[学校教材・教育玩具]の 玩具/おもちゃ
アーテック[学校教材・教育玩具]の ブロック/パズル
アーテック[学校教材・教育玩具]の ブロック
J・Artec Lブロック マスセット
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット
注文コード
89851554
品番
151465
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥18,150
販売価格(税別)
¥
16,500
バスケットに入れる
ブロックを使った算数学習の指導教具に最適!指導書面付(A3カラー)120ピース
セット内容
120ピース 【四角】赤、青、緑、黄、白×各16 【三角】赤、青、緑、黄、白×各8
材質
ABS
寸法(mm)
530×187×358、Lブロック基本四角:W40×H40×D40、Lブロック三角A:W40×H 40×D20
質量(g)
4400